Frézovacie teliesko Z5 − jemné, HM, Typ: H0613

Č. pol.: 546800 H0613
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
221 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubenie Z5
Ozubenie skratka Z5
Stupeň jemnosti ozubenia jemná
Rezný materiál HM
Tvar H0613
Popis tvaru Plamen
⌀ hlavy 6 mm
Dĺžka hlavy 13 mm
Celková dĺžka 43 mm
⌀ stopky 3 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 546800 H0613
EAN/GTIN 4045197156631
Číslo výrobcu 546800 H0613

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Popis

Prevedenie:

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.
HM malé frézovacie kolíky so stopkou ⌀ 3 mm.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Frézovacie teliesko Z5 − jemné, HM, Typ: H0613

Frézovacie teliesko Z5 − jemné, HM, Typ: H0613

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
221 kus/y s okamžitým dodaním
20,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 048 kus/y s okamžitým dodaním
20,38 €
12,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
15,66 €
Tvar H0613 H0613 H0613
Celková dĺžka 43 mm 43 mm 43 mm
Stupeň jemnosti ozubenia jemná stredný stredný
⌀ stopky 3 mm 3 mm 3 mm
Séria Ozubenie Z5 Ozubenie Z7 Ozubenie Z7
Druh produktu Technická fréza Technická fréza Technická fréza
Dĺžka hlavy 13 mm 13 mm 13 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka