{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z5 | |
Ozubenie skratka | Z5 | |
Stupeň jemnosti ozubenia | jemná | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | A0613 | |
Popis tvaru | Valec | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Dĺžka hlavy | 13 mm | |
Celková dĺžka | 43 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 546800 A0613 | |
EAN/GTIN | 4045197521781 | |
Číslo výrobcu | 546800 A0613 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frézovacie teliesko Z5 − jemné A0613
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
15,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
15,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
11,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | Valec | Valec | Valec |
Celková dĺžka | 43 | 43 | 45 |
Ozubenie skratka | Z5 | Z7 | Z7 |
Stupeň jemnosti ozubenia | jemná | stredný | stredný |
⌀ stopky | 3 | 3 | 3 |
Séria | Ozubenie Z5 | Ozubenie Z7 | Ozubenie Z7 |
Dĺžka hlavy | 13 | 13 | 12,7 |