{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Ozubenie Z7 | |
Skratky zubov | Z7 | |
Typ zubov | krížové brity | |
Stupeň jemnosti zubov | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | A0613 | |
Popis tvaru | Valec | |
Hlava⌀ | 6,3 mm | |
Dĺžka hlavy | 12,7 mm | |
Celková dĺžka | 45 mm | |
Stopka⌀ | 3 mm | |
Typ výrobku | Technická fréza |
Číslo položky | 546910 A0613 | |
EAN/GTIN | 4045197723789 | |
Číslo výrobcu | 546910 A0613 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Frézovacie teliesko Z7 − stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: A0613
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
11,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
283 kus/y s okamžitým dodaním
15,65 €
10,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
15,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 45 mm | 43 mm | 43 mm |
Hlava⌀ | 6,3 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Skratky zubov | Z7 | Z5 | Z7 |
Stopka⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Series (Séria) | Ozubenie Z7 | Ozubenie Z5 | Ozubenie Z7 |
Typ výrobku | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |