{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | F0613 | |
Popis tvaru | gulatý oblúk | |
⌀ hlavy | 6,4 mm | |
Dĺžka hlavy | 12,7 mm | |
Celková dĺžka | 45 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 546910 F0613 | |
EAN/GTIN | 4045197724298 | |
Číslo výrobcu | 546910 F0613 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Frézovacie teliesko Z7 − stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: F0613
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
11,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
15,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
584 kus/y s okamžitým dodaním
15,70 €
9,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | gulatý oblúk | gulatý oblúk | gulatý oblúk |
Celková dĺžka | 45 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ hlavy | 6,4 mm | 6 mm | 6 mm |
Ozubenie skratka | Z7 | Z5 | Z7 |
⌀ stopky | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Séria | Ozubenie Z7 | Ozubenie Z5 | Ozubenie Z7 |
Dĺžka hlavy | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm |