Frézovacie teliesko Z5 − jemné, HM, Typ: D0403

Č. pol.: 546800 D0403
Zľava
19,19 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
513 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubenie Z5
Ozubenie skratka Z5
Stupeň jemnosti ozubenia jemná
Rezný materiál HM
Tvar D0403
Popis tvaru gula
⌀ hlavy 4 mm
Dĺžka hlavy 3 mm
Celková dĺžka 34 mm
⌀ stopky 3 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 546800 D0403
EAN/GTIN 4045197156549
Číslo výrobcu 546800 D0403

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Popis

Prevedenie:

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.
HM malé frézovacie kolíky so stopkou ⌀ 3 mm.
Tvar gule (KUD).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Frézovacie teliesko Z5 − jemné, HM, Typ: D0403

Frézovacie teliesko Z5 − jemné, HM, Typ: D0403

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
513 kus/y s okamžitým dodaním
19,19 €
12,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
19,19 €
11,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním
21,53 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
14,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
21,53 €
Popis tvaru gula gula gula gula gula
Celková dĺžka 34 mm 34 mm 34 mm 38 mm 34 mm
Rezný materiál HM HM HM HM HM
Ozubenie skratka Z5 Z7 Z FINE Z7 Z9
Stupeň jemnosti ozubenia jemná stredný velmi jemný stredný velmi hrubé (neželezné kovy/hliník)
⌀ stopky 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Séria Ozubenie Z5 Ozubenie Z7 Ozubenie Z FINE Ozubenie Z7 Ozubenie Z9

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka