{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z5 | |
Ozubenie skratka | Z5 | |
Stupeň jemnosti ozubenia | jemná | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | D0302 | |
Popis tvaru | gula | |
⌀ hlavy | 3 mm | |
Dĺžka hlavy | 2 mm | |
Celková dĺžka | 40 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 546800 D0302 | |
EAN/GTIN | 4045197156532 | |
Číslo výrobcu | 546800 D0302 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Frézovacie teliesko Z5 − jemné D0302
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
471 kus/y s okamžitým dodaním
14,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
271 kus/y s okamžitým dodaním
14,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
231 kus/y s okamžitým dodaním
10,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | D0302 | D0302 | D0302 |
Popis tvaru | gula | gula | gula |
Celková dĺžka | 40 | 40 | 38 |
⌀ hlavy | 3 | 3 | 3 |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Stupeň jemnosti ozubenia | jemná | stredný | stredný |
Dĺžka hlavy | 2 | 2 | 2,5 |