Technická fréza Z3 − stredné, s lámačom triesok M1225

Č. pol.: 540800 M1225
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Ozubenie Z3
    Ozubenie skratka Z3
    Druh ozubenia s lámacom triesok
    Stupeň jemnosti ozubenia stredný
    Rezný materiál HSS
    Tvar M1225
    Popis tvaru špicatý kužel
    ⌀ hlavy 12 mm
    Dĺžka hlavy 25 mm
    Celková dĺžka 65 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 540800 M1225
    EAN/GTIN 4045197156211
    Číslo výrobcu 540800 M1225

    Popis

    Prevedenie:

    ⌀ stopky 6 mm.
    Frézy z HSS pre použitia s vysokými vibráciami.
    Tvar špicatého kužela (SKM).

    Použitie:

    Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka