Technická fréza Z3 − stredné, s lámačom triesok, HSS, Typ: AS1020

Č. pol.: 540800 AS1020
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubenie Z3
Ozubenie skratka Z3
Druh ozubenia s lámacom triesok
Stupeň jemnosti ozubenia stredný
Rezný materiál HSS
Tvar AS1020
Popis tvaru valec s celným ozubením
⌀ hlavy 10 mm
Dĺžka hlavy 20 mm
Celková dĺžka 60 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 540800 AS1020
EAN/GTIN 4045197966766
Číslo výrobcu 540800 AS1020
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

⌀ stopky 6 mm.
Frézy z HSS pre použitia s vysokými vibráciami.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka