Súprava technických fréz 10-dielna, Z3 − stredné, s lámačom triesok 10

Č. pol.: 541550 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet frézovacích kolíkov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubenie Z3
Rezný materiál HSS
⌀ stopky 6 mm
Počet frézovacích kolíkov 10
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 541550 10
EAN/GTIN 4062406659721
Číslo výrobcu 541550 10

Popis

Prevedenie:

Súpravy s vybranými frézami v najbežnejších tvaroch a rozmeroch.
⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Rozsah dodávky:

1 ks č. 540800 veľ. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; M1225; D1210; G0618; G1225; G1630.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka