Technická fréza Z3 − stredné, s lámačom triesok, HSS, Typ: C1020

Č. pol.: 540800 C1020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubenie Z3
Ozubenie skratka Z3
Druh ozubenia s lámacom triesok
Stupeň jemnosti ozubenia stredný
Rezný materiál HSS
Tvar C1020
Popis tvaru zaoblený valec
⌀ hlavy 10 mm
Dĺžka hlavy 20 mm
Celková dĺžka 60 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 540800 C1020
EAN/GTIN 4045197156082
Číslo výrobcu 540800 C1020

Popis

Prevedenie:

⌀ stopky 6 mm.
Frézy z HSS pre použitia s vysokými vibráciami.
Tvar zaobleného valca (WRC).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Technická fréza Z3 − stredné, s lámačom triesok, HSS, Typ: C1020

Technická fréza Z3 − stredné, s lámačom triesok, HSS, Typ: C1020

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
13,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním
48,05 €
Celková dĺžka 60 mm 60 mm
⌀ hlavy 10 mm 10 mm
Rezný materiál HSS AlTiSiN
⌀ stopky 6 mm 6 mm
Séria Ozubenie Z3 GARANT Master Cast
Druh produktu Technická fréza Technická fréza
Dĺžka hlavy 20 mm 20 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka