{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z3 | |
Ozubenie skratka | Z3 | |
Druh ozubenia | s lámacom triesok | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HSS | |
Tvar | D1009 | |
Popis tvaru | gula | |
⌀ hlavy | 10 mm | |
Dĺžka hlavy | 9 mm | |
Celková dĺžka | 60 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540800 D1009 | |
EAN/GTIN | 4045197156129 | |
Číslo výrobcu | 540800 D1009 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Technická fréza Z3 − stredné, s lámačom triesok, HSS, Typ: D1009
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
14,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
30,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | gula | guľa |
Celková dĺžka | 60 mm | 49 mm |
⌀ hlavy | 10 mm | 10 mm |
Rezný materiál | HSS | AlTiSiN |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm |
Séria | Ozubenie Z3 | GARANT Master Cast |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza |