{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | gulatý oblúk | |
Popis tvaru | gulatý oblúk | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Dĺžka hlavy | 18 mm | |
Celková dĺžka | 218 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540350 F0618 | |
EAN/GTIN | 4045197609847 | |
Číslo výrobcu | 540350 F0618 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Technická fréza Z7 − stredný, krížové ozubenie F0618
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
40,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
18,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | gulatý oblúk | gulatý oblúk |
⌀ hlavy | 6 | 6 |
Rezný materiál | HM | HM |
Ozubenie skratka | Z7 | Z7 |
Druh ozubenia | krížové brity | krížové brity |
⌀ stopky | 6 | 6 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza |