{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | Gulôcková hlava | |
Popis tvaru | gula | |
⌀ hlavy | 10 mm | |
Dĺžka hlavy | 9 mm | |
Celková dĺžka | 209 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540350 D1009 | |
EAN/GTIN | 4045197222442 | |
Číslo výrobcu | 540350 D1009 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Technická fréza Z7 − stredný, krížové ozubenie D1009
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
49,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
244 kus/y s okamžitým dodaním
19,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | Gulôcková hlava | D1009 |
⌀ hlavy | 10 | 9,5 |
Rezný materiál | HM | HM |
Ozubenie skratka | Z7 | Z7 |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | stredný |
⌀ stopky | 6 | 6 |
Séria | Ozubenie Z7 | Ozubenie Z7 |