{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | kvapka | |
Popis tvaru | kvapka | |
⌀ hlavy | 12 mm | |
Dĺžka hlavy | 20 mm | |
Celková dĺžka | 220 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540350 E1220 | |
EAN/GTIN | 4045197522306 | |
Číslo výrobcu | 540350 E1220 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Technická fréza Z7 − stredný, krížové ozubenie E1220
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
64,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
34,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
48,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | kvapka | kvapka | kvapka |
Celková dĺžka | 220 | 60 | 60 |
⌀ hlavy | 12 | 12 | 12 |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Druh ozubenia | krížové brity | krížové brity | nerovnomerné ozubenie |
Séria | Ozubenie Z7 | Ozubenie Z7 | GARANT Master Uni |
Dĺžka hlavy | 20 | 20 | 20 |