{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | zaoblený valec | |
Popis tvaru | zaoblený valec | |
⌀ hlavy | 8 mm | |
Dĺžka hlavy | 20 mm | |
Celková dĺžka | 220 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540350 C0820 | |
EAN/GTIN | 4045197222411 | |
Číslo výrobcu | 540350 C0820 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Technická fréza Z7 − stredný, krížové ozubenie C0820
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
51,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
249 kus/y s okamžitým dodaním
26,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | zaoblený valec | C0820 |
Popis tvaru | zaoblený valec | zaoblený valec |
⌀ hlavy | 8 | 8 |
Druh ozubenia | krížové brity | krížové brity |
⌀ stopky | 6 | 6 |
Séria | Ozubenie Z7 | Ozubenie Z7 |
Dĺžka hlavy | 20 | 19 |