{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | zaoblený valec | |
Popis tvaru | zaoblený valec | |
⌀ hlavy | 12 mm | |
Dĺžka hlavy | 25 mm | |
Celková dĺžka | 225 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540350 C1225 | |
EAN/GTIN | 4045197521996 | |
Číslo výrobcu | 540350 C1225 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Technická fréza Z7 − stredný, krížové ozubenie C1225
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
69,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
452 kus/y s okamžitým dodaním
38,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | zaoblený valec | C1225 |
Popis tvaru | zaoblený valec | zaoblený valec |
⌀ hlavy | 12 | 12 |
Rezný materiál | HM | HM |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | stredný |
⌀ stopky | 6 | 6 |
Séria | Ozubenie Z7 | Ozubenie Z7 |