{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Menovitý rozmer | 40 mm | |
Tolerančná trieda | 1 | |
Materiál | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 481050 40 | |
EAN/GTIN | 4045197210203 | |
Číslo výrobcu | 481050 40 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 1 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
32,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
74,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
194 kus/y s okamžitým dodaním
89,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
182 kus/y s okamžitým dodaním
20,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovitý rozmer | 40 | 40 | 40 | 40 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |||
Tolerančná trieda | 1 | 0 | 1 | 2 |
Materiál | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená |
Druh produktu | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera |