{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Menovitý rozmer | 40 mm | |
Tolerančná trieda | 2 | |
Materiál | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 481070 40 | |
EAN/GTIN | 4045197210524 | |
Číslo výrobcu | 481070 40 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 2, Menovitý rozmer: 40mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
20,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
2 kus/y s okamžitým dodaním
74,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
2 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 34.55
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
4 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 86.00
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovitý rozmer | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Tolerančná trieda | 2 | 0 | 1 | 1 |
Materiál | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) |
Druh produktu | Koncová miera | Endmaß | Endmaß | Endmaß |