{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Menovitý rozmer | 1,9 mm | |
Tolerančná trieda | 2 | |
Materiál | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 481070 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197210401 | |
Číslo výrobcu | 481070 1,9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 2 1,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
15,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
51,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
26,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
34,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovitý rozmer | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |||
Tolerančná trieda | 2 | 0 | 1 | 1 |
Materiál | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) |
Druh produktu | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera |