{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Menovitý rozmer | 175 mm | |
Tolerančná trieda | 2 | |
Materiál | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 481070 175 | |
EAN/GTIN | 4045197210586 | |
Číslo výrobcu | 481070 175 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 2 175
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
129,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
331,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
226,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovitý rozmer | 175 | 175 | |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | ||
Tolerančná trieda | 2 | 0 | 1 |
Materiál | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená |
Druh produktu | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera |