{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Menovitý rozmer | 1,005 mm | |
Tolerančná trieda | 1 | |
Materiál | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 481050 1,005 | |
EAN/GTIN | 4045197209283 | |
Číslo výrobcu | 481050 1,005 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 1 1,005
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
26,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
56,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
33,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovitý rozmer | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | ||
Tolerančná trieda | 1 | 0 | 1 |
Materiál | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) |
Druh produktu | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera |