{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Menovitý rozmer | 1,32 mm | |
Tolerančná trieda | 1 | |
Materiál | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 481050 1,32 | |
EAN/GTIN | 4045197209641 | |
Číslo výrobcu | 481050 1,32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 1, Menovitý rozmer: 1,32mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
26,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
51,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovitý rozmer | 1,32 mm | 1,32 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Tolerančná trieda | 1 | 0 |
Materiál | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená |
Druh produktu | Koncová miera | Koncová miera |