Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 1 400

Č. pol.: 481050 400

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 89,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Tolerančná trieda 1
Materiál legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 481050 400
EAN/GTIN 4062406125615
Číslo výrobcu 481050 400

Popis

Prevedenie:

Všetky koncové mierky sú označené individuálnym identifikačným číslom.
Veľ. 0,5 až 10 − prierez = 30×9 mm.
Veľ. 11 až 500 − prierez = 35×9 mm.
Zo špeciálne legovanej, starostlivo vytvrdenej a odľahčenej špeciálnej ocele.
Trieda tolerancie 1 na kontrolu skúšobných rozmerov, porovnávacích kalibrov a na nastavenie dĺžkomerov, ako aj na bežnú prácu v meracom laboratóriu.
Ostatné prevedenie ako č. 480450.

Poznámka:

Ďalšie menovité rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 1 400

Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 1 400

na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
520,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
277,07 €
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
676,70 €
Menovitý rozmer 400
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Tolerančná trieda 1 2 0
Materiál legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená
Druh produktu Koncová miera Koncová miera Koncová miera

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka