{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG II | |
Šírka pásu | 12,7 mm | |
Puzdro Dĺžka | 57 mm | |
Puzdro Šírka | 22 mm | |
Výška puzdra | 60 mm | |
Druh produktu | Meracie pásmo |
Číslo položky | 462360 3 | |
EAN/GTIN | 3253561332180 | |
Číslo výrobcu | 1-33-218 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvinovací meter Powerlock, Dĺžka pásu: 3m
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
834 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 265 kus/y s okamžitým dodaním
4,63 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
248 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 866 kus/y s okamžitým dodaním
15,44 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
589 kus/y s okamžitým dodaním
14,28 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 935 kus/y s okamžitým dodaním
3,84 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
712 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
277 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka pásu | 12,7 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Druh produktu | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo |