{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG II | |
Dĺžka pásu | 2,5 m | |
Šírka pásu | 8 mm | |
Puzdro Dĺžka | 48 mm | |
Puzdro Šírka | 15 mm | |
Výška puzdra | 48 mm | |
Druh produktu | Meracie pásmo |
Číslo položky | 462201 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197226020 | |
Číslo výrobcu | 462201 2,5 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvinovací meter s priezorom, Dĺžka pásu: 2,5m
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
721 kus/y s okamžitým dodaním
14,28 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 302 kus/y s okamžitým dodaním
4,63 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
262 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 953 kus/y s okamžitým dodaním
15,44 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 010 kus/y s okamžitým dodaním
3,84 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
725 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
283 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka pásu | 8 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Druh produktu | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo |