{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG II | |
Dĺžka pásu | 3 m | |
Šírka pásu | 13 mm | |
Puzdro Dĺžka | 62 mm | |
Puzdro Šírka | 26 mm | |
Výška puzdra | 59 mm | |
Druh produktu | Meracie pásmo |
Číslo položky | 461900 3 | |
EAN/GTIN | 4045197949264 | |
Číslo výrobcu | 461900 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zvinovací meter 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
661 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka pásu | 13 mm | 13 mm |
Výška puzdra | 59 mm | 59 mm |
Norma | EG II | EG II |
Dĺžka pásu | 3 m | 3 m |
Puzdro Dĺžka | 62 mm | 62 mm |
Puzdro Šírka | 26 mm | 26 mm |
Druh produktu | Meracie pásmo | Meracie pásmo |