{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG II | |
Dĺžka pásu | 5 m | |
Šírka pásu | 16 mm | |
Puzdro Dĺžka | 70 mm | |
Puzdro Šírka | 30 mm | |
Výška puzdra | 69 mm | |
Druh produktu | Meracie pásmo |
Číslo položky | 461900 5 | |
EAN/GTIN | 4045197949271 | |
Číslo výrobcu | 461900 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zvinovací meter 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
317 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka pásu | 16 mm | 16 mm |
Výška puzdra | 69 mm | 69 mm |
Norma | EG II | EG II |
Dĺžka pásu | 5 m | 5 m |
Puzdro Dĺžka | 70 mm | 70 mm |
Puzdro Šírka | 30 mm | 30 mm |
Druh produktu | Meracie pásmo | Meracie pásmo |