Zvinovací meter mm/palec 5

Č. pol.: 461910 5
(4,81 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 32,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: EG II
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 5 m
Šírka pásu 16 mm
Puzdro Dĺžka 70 mm
Puzdro Šírka 30 mm
Výška puzdra 69 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 461910 5
EAN/GTIN 4045197949301
Číslo výrobcu 461910 5

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ľahký a praktický zvinovací meter s krytom z polyamidu zosilneného sklenenými vláknami a automatickým prevíjaním.
Na dokonalé uchopenie sú kontaktné plochy a zastavovacie tlačidlo potiahnuté 2-zložkovým materiálom Haptoprene .
Klzné ložiská s teflónom zaisťujú hladké kĺzanie a výnimočne hladký chod.
Inovatívny tlmič vyrobený zo špeciálnej gumy absorbuje energiu spätného rázu a chráni zápästie.
Vložený hliníkový profilna spodnej strane na presnú stabilitu polohy.
Špeciálny číry náter účinne chráni pásmo pred opotrebovaním. Dodatočná antireflexná vrstva zaisťuje jasný výhľad za všetkých svetelných podmienok.
Delenie mm/palce

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka