Sortiment nástrojov 150-dielna 692210

Č. pol.: 685000 692210
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 150
Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; 6-hranný skrutkovač; 6-hranný nástrčný kľúč; skrutkovač na skrutky TORX®; Skrutkovač na Tri-Wing; skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 685000 692210
EAN/GTIN 4067263125655
Číslo výrobcu 685000 692210

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná textilná taška na náradie GreenPlus vybavená praktickým profesionálnym náradím ako spoločník pre vaše každodenné úlohy.

Rozsah dodávky:

Súprava 6-uhlových skrutkovačov, dlhý s guľovou hlavou, 9-dielna: 1 ks č. 627132 veľ. 9
Súprava klieští 4-dielna: 1 ks č. 700001 veľ. 4
Kliešťový kľúč: 1 ks č. 813501 veľ. 180
Posuvné meradlo: 1 ks č. 410100 veľ. 150
Zvinovací meter 3 m: 1 ks č. 461900 veľ. 3
Plastový skladací meter 2 m: 1 ks č. 466200 veľ. 2
Rezací nôž: 1 ks č. 845020
Kombinované nožnice s 2K rukoväťou, rovné: 1 ks č. 763030 veľ. 205
Skrutkovač na držiak bitov: 1 ks č. 676602 veľ. 30
Držiak bitov s račňou: 1 ks č. 676690 veľ. 1/4
Sortiment bitov, 61-dielny: 1 ks č. 676040
Súprava skrutkovačov drážka a Phillips: 1 ks č. 666956 veľ. 4/2
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca, 41-dielna: 1 ks Č. 630325 Veľ. SD
Textilné zvinovacie puzdro pre otvorený kľúč: 1 ks č. 614835 veľ. 10
Obojstranný otvorený kľúč: 1 ks č. 610600 veľ. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24
Univerzálny odihlovač: 1 ks Č. 839901 Veľ. S10
Ručný odhrotovač: 1 ks č. 150400 veľ. 12,4
Zámočnícke kladivo: 1 ks č. 750110 veľ. 300
Súprava viacúčelových vrtákov z karbidu, 7 kusov: 1 ks č. 787078 veľ. 7
Čelovka (HOLEX): 1 ks č. 081493 veľ. 300
Ochranné okuliare: 1 ks Č. 096200 Veľ. PRIEHĽADNÝ
Skladovanie v: 1 ks č. 692210 veľ. 1

Poznámka:

Náradie sa dodáva uvoľnené.