Prevedenie:
Vysokokvalitná textilná taška na náradie GreenPlus vybavená praktickým profesionálnym náradím ako spoločník pre vaše každodenné úlohy.
Rozsah dodávky:
Súprava 6-uhlových skrutkovačov, dlhý s guľovou hlavou, 9-dielna: 1 ks č.
627132 veľ. 9
Súprava klieští 4-dielna: 1 ks č.
700001 veľ. 4
Kliešťový kľúč: 1 ks č.
813501 veľ. 180
Posuvné meradlo: 1 ks č.
410100 veľ. 150
Zvinovací meter 3 m: 1 ks č.
461900 veľ. 3
Plastový skladací meter 2 m: 1 ks č.
466200 veľ. 2
Rezací nôž: 1 ks č.
845020Kombinované nožnice s 2K rukoväťou, rovné: 1 ks č.
763030 veľ. 205
Skrutkovač na držiak bitov: 1 ks č.
676602 veľ. 30
Držiak bitov s račňou: 1 ks č.
676690 veľ. 1/4
Sortiment bitov, 61-dielny: 1 ks č.
676040Súprava skrutkovačov drážka a Phillips: 1 ks č.
666956 veľ. 4/2
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca, 41-dielna: 1 ks Č.
630325 Veľ. SD
Textilné zvinovacie puzdro pre otvorený kľúč: 1 ks č.
614835 veľ. 10
Obojstranný otvorený kľúč: 1 ks č.
610600 veľ. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24
Univerzálny odihlovač: 1 ks Č.
839901 Veľ. S10
Ručný odhrotovač: 1 ks č.
150400 veľ. 12,4
Zámočnícke kladivo: 1 ks č.
750110 veľ. 300
Súprava viacúčelových vrtákov z karbidu, 7 kusov: 1 ks č.
787078 veľ. 7
Čelovka (HOLEX): 1 ks č.
081493 veľ. 300
Ochranné okuliare: 1 ks Č.
096200 Veľ. PRIEHĽADNÝ
Skladovanie v: 1 ks č.
692230 veľ. 1
Poznámka:
Náradie sa dodáva uvoľnené.