Zvinovací meter s priezorom 3

Č. pol.: 462210 3
(5,11 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 32,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 666 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma EG II
    Dĺžka pásu 3 m
    Šírka pásu 16 mm
    Puzdro Dĺžka 63 mm
    Puzdro Šírka 24 mm
    Výška puzdra 63 mm
    Druh produktu Meracie pásmo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 462210 3
    EAN/GTIN 4045197154118
    Číslo výrobcu 462210 3

    Popis

    Prevedenie:

    • Plastové teleso s odolnosťou proti nárazom.
    • Vložené hliníkové profily na obidvoch funkčných plochách. Tým exaktné dosadacie plochy pre vnútorné a vonkajšie meranie.
    • Hliníkový profil odolný proti vysokým teplotám a mechanickému namáhaniu.
    • Meracie pásmo lakované vypaľovaním, čierno potlačené. Bombírované = stabilné proti zalomeniu s klzným koncovým hákom (pre vnútorné a vonkajšie meranie). Silne kontrastná stupnica odolná voči oderu a chránená proti korózii.
    • Členenie mm/mm (horná hrana/dolná hrana).
    • Zobrazovacie okienko sa nachádza v rovnakom odčítacom smere.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka