• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Zvinovací meter, Dĺžka pásu: 3m

Č. pol.: 462010 3
Price per 1 ks (1,15 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 33,30 € PU (ks)
  • 55,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 838 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 3 m
Šírka pásu 16 mm
Puzdro Dĺžka 66 mm
Puzdro Šírka 27 mm
Výška puzdra 59 mm
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 462010 3
EAN/GTIN 4045197207036
Číslo výrobcu 462010 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Plastový kryt vysoko odolný proti nárazom s odoberateľnou opaskovou sponou. Automatické, izolované prevíjanie a zastavenie pásky. Posuvný klzný koncový hák.
Zvinovací meter žltý, čierno/červená potlač. Žlté puzdro s čiernym pogumovaním (okrem veľkosti 2)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka