{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG II | |
Dĺžka pásu | 5 m | |
Šírka pásu | 25 mm | |
Puzdro Dĺžka | 67 mm | |
Puzdro Šírka | 28 mm | |
Výška puzdra | 63 mm | |
Druh produktu | Meracie pásmo |
Číslo položky | 462330 5/25 | |
EAN/GTIN | 4975364029133 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvinovací meter, nekĺzavé púzdro extra stabilné, Dĺžka pásu: 5/25m
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
465 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 224 kus/y s okamžitým dodaním
7,19 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 124 kus/y s okamžitým dodaním
5,88 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 264 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka pásu | 25 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Výška puzdra | 63 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Puzdro Dĺžka | 67 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Puzdro Šírka | 28 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Druh produktu | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo |