Zvinovací meter, nekĺzavé púzdro extra stabilné 7

Č. pol.: 462330 7
(4,26 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 74,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma EG II
    Dĺžka pásu 7 m
    Šírka pásu 25 mm
    Puzdro Dĺžka 77 mm
    Puzdro Šírka 34 mm
    Výška puzdra 73 mm
    Druh produktu Meracie pásmo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 462330 7
    EAN/GTIN 4975364029140

    Popis

    Prevedenie:

    • Meracie pásmo s obzvlášť vysokou stabilitou proti zalomeniu.
    • Plastový kryt vysoko odolný proti nárazom s odoberateľnou opaskovou sponou.
    • Automatické zaťahovanie pásu a zastavenie pásu.
    • Tlmič znižuje namáhanie pre spätnom chode.
    • Posuvný klzný koncový hák.
    • Meracie pásmo žlté, čierne/červené s potlačou a akrylovou vrchnou vrstvou pre vysokú odolnosť voči oderu.
    • Pružiny s dlhou životnosťou z vysoko kvalitnej ocele.
    • Dodatočne s pogumovaným krytom.
    • Meracie pásmo obojstranne potlačené.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka