{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG II | |
Dĺžka pásu | 5 m | |
Šírka pásu | 19 mm | |
Puzdro Dĺžka | 74 mm | |
Puzdro Šírka | 31 mm | |
Výška puzdra | 68 mm | |
Druh produktu | Meracie pásmo |
Číslo položky | 462012 5 | |
EAN/GTIN | 4045197358110 | |
Číslo výrobcu | 462012 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zvinovací meter s magnetmi 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 264 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 033 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 870 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka pásu | 19 | 19 | 19 |
Dĺžka pásu | 5 | ||
Výška puzdra | 68 | 68 | 68 |
Norma | EG II | EG II | EG II |
Puzdro Dĺžka | 74 | 74 | 74 |
Puzdro Šírka | 31 | 31 | 31 |
Druh produktu | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo |