ST 32-MB32X195E MB Modulární připojovací systém s válcovými karbidovými stopkami

Č. pol.: 4551075
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4551075
EAN/GTIN 7291075178982
Číslo výrobcu 4551075
Číslo L L23900 456

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 32 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB32
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 195 mm

Z tej istej série "ITSBORE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka