IHAXF 10-12/8 Vyvrtávací tyče pro dokončovací vřetenové hlavy s rozhraním MB

Č. pol.: 4550703
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550703
EAN/GTIN 7291075141573
Číslo výrobcu 4550703
Číslo L L23900 316

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 52 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 52 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.