IHAXF 16-18/16 Vyvrtávací tyče pro dokončovací vřetenové hlavy s rozhraním MB

Č. pol.: 4550302
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550302
EAN/GTIN 7291075141528
Číslo výrobcu 4550302
Číslo L L23900 111

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 80 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 50 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka