IHAXF 22-30/16 Vyvrtávací tyče pro dokončovací vřetenové hlavy s rozhraním MB

Č. pol.: 4550303
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550303
EAN/GTIN 7291075141535
Číslo výrobcu 4550303
Číslo L L23900 114

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka