IHAXF 10-12-E Vyvrtávací tyče s tlumením vibrací z tvrdokovu

Č. pol.: 4550982
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550982
EAN/GTIN 7291075157215
Číslo výrobcu 4550982
Číslo L L23900 352

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 75 mm

Vhodné výrobky

Vložky