{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 30 mm - 40 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | |
⌀ meracieho bubna | 23 mm | |
Rozmer A | 0,3 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 98 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 248 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 140 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429005 30-40 | |
EAN/GTIN | 4946368517223 | |
Číslo výrobcu | 368-168 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dutinomer Holtest na meranie slepých otvorov 30-40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
535,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
387,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,005 | 0,005 |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 | 0,006 |
Hĺbka merania s predĺžením | 248 | 247 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Štandardná hĺbka merania | 98 | 97 |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | analógová | analógová |