{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 87 mm - 100 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | |
⌀ meracieho bubna | 23 mm | |
Rozmer A | 0,3 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 105 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 255 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 156 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429005 87-100 | |
EAN/GTIN | 4946368517278 | |
Číslo výrobcu | 368-173 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dutinomer Holtest na meranie slepých otvorov 87-100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
665,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
541,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,005 mm | 0,005 mm |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | 0,007 mm |
Rozsah merania | 87 mm - 100 mm | 87 mm - 100 mm |
Hĺbka merania s predĺžením | 255 mm | 267 mm |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Štandardná hĺbka merania | 105 mm | 117 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box |