{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 12 mm - 16 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | |
⌀ meracieho bubna | 23 mm | |
Rozmer A | 0,3 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 80 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 230 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 127 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429005 12-16 | |
EAN/GTIN | 4946368517186 | |
Číslo výrobcu | 368-164 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dutinomer Holtest na meranie slepých otvorov 12-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
480,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
316,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 | 0,005 |
Hĺbka merania s predĺžením | 230 | 230 |
Členenie meracieho bubna | 1/50 | 1/50 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Rozmer A | 0,3 | 0,5 |
Meracia technika | analógová | analógová |