{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 25 mm - 30 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | |
⌀ meracieho bubna | 23 mm | |
Rozmer A | 0,3 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 90 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 240 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 140 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429005 25-30 | |
EAN/GTIN | 4946368517216 | |
Číslo výrobcu | 368-167 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dutinomer Holtest na meranie slepých otvorov, Rozsah merania: 25-30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
517,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
349,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,005 mm | 0,005 mm |
Rozsah merania | 25 mm - 30 mm | 25 mm - 30 mm |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Štandardná hĺbka merania | 90 mm | 90 mm |
Rozmer A | 0,3 mm | 0,5 mm |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer | 3-bodový dutinomer |