{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Členenie | 1/20 mm | |
Členenie | 1/128 palec | |
Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec | Áno | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,08 mm | |
Aretácia | Fixacná skrutka navrchu | |
Dĺžka meracích čeľustí | 90 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 10 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415100 300 | |
EAN/GTIN | 4045197203151 | |
Číslo výrobcu | 415100 300 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dielenské posuvné meradlo s členením na mm a palce 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
615 kus/y s okamžitým dodaním
155,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
266,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním
157,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
260,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
162,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
242,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah merania | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Výrobná norma |
Dĺžka meracích čeľustí | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Členenie | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 | 1/20 |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Meracia technika | analógová | analógová | analógová | analógová | analógová | analógová |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka |