{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Členenie | 1/20 mm | |
Členenie | 1/128 palec | |
Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec | Áno | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,15 mm | |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415100 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197927699 | |
Číslo výrobcu | 415100 1000 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dielenské posuvné meradlo s členením na mm a palce 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
748,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
875,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
1 154,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
1 197,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | Výrobná norma | Výrobná norma |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 | 200 | 300 | 200 |
Členenie | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Meracia technika | analógová | analógová | analógová | analógová |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka |