{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 1 000 mm | |
Odčítanie | 0,05 mm | |
Členenie | 1/20 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,15 mm | |
Jemné nastavenie | Áno | |
Prevedenie Odčítacie diely | matne chrómované | |
Prevedenie Meracia plocha | kalené | |
Dĺžka meracích čeľustí | 200 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Hmotnosť | 3,9 kg | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415186 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197479853 | |
Číslo výrobcu | 415186 1000 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Posuvné meradlo, Rozsah merania: 1000mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
875,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
1 154,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
748,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
1 197,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | ISO 13385 | Výrobná norma | ISO 13385 | Výrobná norma |
Dĺžka meracích čeľustí | 200 mm | 300 mm | 150 mm | 200 mm |
Členenie | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box | stabilný box | |
Meracia technika | analógová | analógová | analógová | analógová |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka |