{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 750 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Členenie | 1/20 mm | |
Členenie | 1/128 palec | |
Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec | Áno | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,12 mm | |
Aretácia | Fixacná skrutka navrchu | |
Prevedenie Meracia plocha | kalené | |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415100 750 | |
EAN/GTIN | 4045197203175 | |
Číslo výrobcu | 415100 750 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dielenské posuvné meradlo s členením na mm a palce, Rozsah merania: 750mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
662,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
791,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | 20 mm |
Rozsah merania | 0 mm - 750 mm | 0 mm - 750 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | 150 mm |
Členenie | 1/20 mm | 1/20 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | analógová | analógová |