{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Odčítanie | 0,05 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Členenie | 1/20 mm | |
Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec | Áno | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,05 mm | |
Dĺžka meracích čeľustí | 90 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 10 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Hmotnosť | 0,44 kg | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415196 300 | |
EAN/GTIN | 4062406584245 | |
Číslo výrobcu | 415196 300 |