{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Členenie | 1/50 mm | |
Členenie | 1/128 palec | |
Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec | Áno | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,04 mm | |
Meracie hroty | Áno | |
Dĺžka meracích čeľustí | 90 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 10 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415120 300 | |
EAN/GTIN | 4062406253776 | |
Číslo výrobcu | 415120 300 |